229.06-1.0 Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 1 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.06-1,0
Rubix:342743
Hersteller:105050
EAN:4047322053921



Dokumente
Produktdetails : 229.06-1.0 Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 1 bar
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,2 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3130 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 2 |
| Verbindung | g 2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
426,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
