Referenzen
Gedore:8370-180
Rubix:1245377
Hersteller:6750830
EAN:4010886675083

Produktdetails : 8370-180 Hebelvornschneider 180 mm
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 2 mm |
| Länge | 180 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,33 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
