9620960020 Hebel-Umschaltknarre 1/2Zoll 72Zähne 270mm 1993U-20G
Hebel-Umschaltknarre
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61020020, 9620960020
Rubix:1546121
Hersteller:9620960020
Produktdetails : 9620960020 Hebel-Umschaltknarre 1/2Zoll 72Zähne 270mm 1993U-20G
Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm 1993U-20G Gedore
Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit gekröpftem Stiel Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 1993 U-20 G Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit gekröpftem Stiel für schwer zugängliche Stellen, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit gekröpftem Stiel Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 1993 U-20 G Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit gekröpftem Stiel für schwer zugängliche Stellen, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

