9620830020 Hebel-Umschaltknarre 1/2Zoll 60Zähne 270mm 1993U-20
Hebel-Umschaltknarre
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:60830020, 9620830020
Rubix:1038219
Hersteller:9620830020
Produktdetails : 9620830020 Hebel-Umschaltknarre 1/2Zoll 60Zähne 270mm 1993U-20
Hebel-Umschaltknarre 1/2"60Zähne 270mm 1993U-20 Gedore
Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 1993 U-20 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel. 1993 U-20 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf und Druckknopfauslösung. Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

