Rillenkugellager FAG HC6226-C3, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm

HC62..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC6226-C3
Rubix:2008490
Hersteller:0843278200030
HC6226-C3 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC6226-C3 (FAG) Hybrid-Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6000 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Seriehc62..
Zolltarifcode84821090
4.178,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.971,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an