DIN908 M26X1.5 A2 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
HC-Außenstopfen mit Schulter, Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCHHCFIL26-1,5A2
Rubix:1701528
Hersteller:0908226 15
EAN:4043377057549


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 26 |
|---|---|
| Norm | din 908 |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN908 M26X1.5 A2 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Gasgewinde
Verschlußschrauben mit Bund, ISK und Feingewinde A2-50 26X SW12
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 26 |
|---|---|
| Norm | din 908 |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | hc-außenstopfen mit schulter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,58 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage