0222 17 00 Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G3/8

Legris Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0222 17 00
Rubix:126571
Hersteller:0222 17 00
EAN:0820099135748
0222 17 00 Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G3/8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 13/8 in
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0222 17 00 Messing-Gewindestopfen vern. mit Außen- u. Innenskt., G3/8


Anwendung: Robotik, Automotive, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Robotik, Automotive, Pneumatik, Textil, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter, Vakuum
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS, Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Farbe: n/a
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Hex Größe: 20
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 80
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, -10
O-Ring Material: NBR
Betriebsdruck: 20 bis 60
Produktreihen: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Produktart: Stopfen
Produktart: Innensechskantstecker mit Außengewinde
Produkttyp: Adapter, Stopfen und Verteiler
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckbereich: na, 755
Gewicht: 0,019, 0.019

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Gewicht der Verpackung194 g
Anschluss 13/8 in
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Material/VerarbeitungMessing
Gewindeartg
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std