DIN910 G3/4 A A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Außensechskant-Mutterstopfen Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCH6PGAZ3/4"A4
Rubix:152818
Hersteller:0910434
EAN:4043377058287


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/4 in |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN910 G3/4 A A4 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschlußschraube mit Bund, ASK und Gasgewinde A4-50 3/4"X SW24
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/4 in |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindeart | gas |
| Kopfform | außensechskant-mutterstopfen hc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std