862602 VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.10,0 mm OZMA
HARTMETALL-FRÄSSTIFT - KURZ - 2 ZÄHNE - ZYLINDERSCHAFT - OZMA
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862602
Rubix:3264266
EAN:3660338172700


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 862602 VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.10,0 mm OZMA
VHM Schaftfräser kurz Typ UNI 2Z D.10,0 mm OZMA
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | ozma |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / nichteisenmetalle / rostfreier stahl / gusseisen |
| Nutzlänge | 22 mm |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar