855681 VHM Schaftfräser Typ Alu D.6,0 mm 3Z HB-Schaft

HARTMETALL-FRÄSSTIFT - ALUSCHNEIDE - 3 ZÄHNE - WELDONSCHAFT - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:855681
Rubix:3264349
EAN:3660338110597
855681 VHM Schaftfräser Typ Alu D.6,0 mm 3Z HB-Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 855681 VHM Schaftfräser Typ Alu D.6,0 mm 3Z HB-Schaft


VHM Schaftfräser Typ Alu D.6,0 mm 3Z HB-Schaft
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge13 mm
Gesamtlänge57 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Steigungswinkel45 °
Zu bearbeitender Werkstoffnicht eisenhaltig
Nutzlänge13 mm
Schnittwinkel45 °
13,15 exkl. MwSt.
/ Stück
15,65 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar