Referenzen
Parker:EMA3/14X1.5EDCF
Rubix:1495472
Hersteller:EMA3/14X1.5EDCF

Produktdetails : EMA3/14X1.5EDCF Parker Artikel
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: Metrisches Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: M 14x1,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrisches Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: M 14x1,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sensocontrol prüfpunkt |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl crvi-frei;nbr (dichtung) |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std