1CE56-6-3 Dichtkegel 45° mit Überwurfmutter metrisch, leichte Reihe
Hannifin Dichtkegel 45° mit überwurfmutter metrisch, leichte Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1CE56-6-3
Rubix:1120013
Hersteller:1CE56-6-3


Technische Zusammenfassung
| Typ | 45°-winkelstück |
|---|---|
| Anschluss 1 | m12x1,5 '' |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
Produktdetails : 1CE56-6-3 Dichtkegel 45° mit Überwurfmutter metrisch, leichte Reihe
Anwendung: Mitteldruckhydraulik, landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Materialhandhabung, Werkzeugmaschinen
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 3/16" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 4,8 mm Schlauch I.D., 3/16 Zoll Schlauch I.D., -3 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M12x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M12x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 39,5 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Fittinglänge: 57 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medien: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex-Größe: 14 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Hex-Größe 1: 14 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Hex-Größe 2: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 315, 31,5
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 6
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 3/16" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 4,8 mm Schlauch I.D., 3/16 Zoll Schlauch I.D., -3 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M12x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M12x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 39,5 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Fittinglänge: 57 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medien: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex-Größe: 14 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Hex-Größe 1: 14 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Hex-Größe 2: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 315, 31,5
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 6
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 45°-winkelstück |
|---|---|
| Anschluss 1 | m12x1,5 '' |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Ausführung | lichte serie – 45°-bocht – metrische wartelmoer (iso 12151-2); verzinkt staal met cr(vi)-vrije coating |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Druck | 315 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
569,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort