895944 G-SOFT CUT NIT B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh Nitril Level B EN 388 3.X.4.2.B

Handschuhe G-SOFT CUT NIT B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:895944
Rubix:3321114
EAN:3660338482618
895944 G-SOFT CUT NIT B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh Nitril Level B EN 388 3.X.4.2.B
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 895944 G-SOFT CUT NIT B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh Nitril Level B EN 388 3.X.4.2.B


Norm EN 388.
.Nahtlos gestrickte Handschuhe aus HPPE-Faser, Maschenzahl 18.
Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen.
Hohe Fingerfertigkeit, gute Griffigkeit auf trockenen und öligen Oberflächen.
Beutel mit 12 Paaren/ Schachtel mit 72 Paaren.
VORTEILE
Große Fingerfertigkeit, gute Schnittfestigkeit und sehr gutes Tastgefühl mit der Lehre 18.
Tastbarer Handschuh, sofern die richtige Größe getragen wird.

Stärken

Hohe Fingerfertigkeit, gute Schnittfestigkeit und sehr gutes Tastgefühl mit Handschuhgröße 18. Tastbarer Handschuh, wenn die richtige Größe getragen wird.

Anwendungen

Elektronik, Glasschneiden, Umgang mit und Zusammenbau von kleinen, scharfen oder schneidenden mechanischen Teilen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Werkstoffhppe-faser
5,84 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe