2-20-529 Handsaege FatMax Gen2 Appliflon 500mm

Handsaege FatMax Gen2 Appliflon 550mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:2-20-529
Rubix:1698013
EAN:3253562205292
2-20-529 Handsaege FatMax Gen2 Appliflon 500mm

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Werkstoffstahl (klinge)
Typhandsäge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-20-529 Handsaege FatMax Gen2 Appliflon 500mm


Konzipiert für Arbeiten mit hohem Materialdurchsatz, integriert die Handsäge Stanley FatMax JetCut ein Blatt aus schwedischem Stahl mit 1 mm Dicke und eine JetCut-Verzahnung mit 7 Zähnen/Zoll für Schnitte sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Die Blade-Armor-Beschichtung erhöht die Haltbarkeit des Sägeblatts für schnelle Durchtrennschnitte über einen langen Zeitraum.

Eigenschaften:
Die JetCut-Verzahnung mit 7 Zähnen pro Zoll und dreifachem Schliff ermöglicht das Schneiden quer und längs zur Holzfaser, ohne das Werkzeug zu wechseln. Die Hard-Point-2x-Behandlung mit wechselseitiger Zahnschränkung härtet die Zähne und verlängert die Schnitthaltigkeit deutlich im Vergleich zu einer Standardverzahnung.
Das Blatt aus schwedischem Qualitätsstahl mit 0,85 mm Dicke begrenzt das Ausbeulen während des Sägens und trägt zur Präzision der Schnittlinie bei. Die Blade-Armor-Beschichtung gewährleistet einen Korrosionsschutz und reduziert gleichzeitig die Reibung, was das Vorankommen im Material erleichtert.
Der Trimaterial-Griff aus Aluminium, ABS und Elastomer ist verschraubt, um seine Stabilität über die Zeit zu gewährleisten. Seine Konstruktion ermöglicht das direkte Anreißen bei 45° und 90°. Ein abnehmbarer Blattschutz, der durch Einclipsen verriegelbar ist, vervollständigt die Ausstattung.

Spezifikationen:
• Verfügbare Referenzen: 2-20-528 (380 mm), 2-20-529 (500 mm), 2-20-530 (550 mm)
• Blattdicke: 0,85 mm
• Blattmaterial: Qualitätsstahl schwedischer Herkunft
• Verzahnung: 7 Zähne/Zoll (JetCut, dreifacher Schliff)
• Integrierte Anreißwinkel: 45° und 90°
• Griff: Trimaterial (Aluminium + ABS + Elastomer), verschraubt
• Verwendung: Rechts- und Linkshänder
• Blattschutz: abnehmbar, durch Einclipsen verriegelbar

Stärken

• Vielseitig: die JetCut-Verzahnung mit 7 Zähnen/Zoll erlaubt das Schneiden auch in Längsrichtung
• Haltbar: die Hard-Point-2x-Behandlung vervielfacht die Verschleißfestigkeit der Zähne im Vergleich zu einem klassischen Sägeblatt
• Stabil: die Blattdicke von 0,85 mm verhindert das Ausbeulen und hält eine gleichmäßige Schnittlinie
• Geschützt: die korrosionsschützende Blade-Armor-Beschichtung reduziert die Reibung und schützt das Blatt vor Feuchtigkeit und Spritzern

Anwendungen

Die Serie FatMax JetCut Blade Armor ist auf Arbeiten mit hohem Materialdurchsatz an Massivholz zugeschnitten. Auf Neubau- oder Renovierungsbaustellen erfüllt sie die Anforderungen bei Schalung, Zimmererarbeiten und dem Zuschnitt von Bohlen, Sparren und Lagerhölzern.
Zu den betroffenen Gewerken zählen Zimmerei, Baustellentischlerei, Maurerarbeiten und der Holzrahmenbau.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)35x150x610 mm
Gewicht der Verpackung514 g
Länge500 mm
Werkstoffstahl (klinge)
Typhandsäge
43,92 exkl. MwSt.
/ Stück
52,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std