2-17-206 Kunststoffsaege FatMax 300mm

Kunststoffsaege FatMax 300mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:2-17-206
Rubix:3474585
EAN:3253562172068
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Werkstoffstahl
Typhandsäge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-17-206 Kunststoffsaege FatMax 300mm


Die Stanley FatMax PVC-Spezialsäge 300 mm (Art.-Nr. 2-17-206) ist für den sauberen und präzisen Zuschnitt von Rohren aus PVC, ABS und Hartkunststoff konzipiert. Ihre HardPoint-Verzahnung mit 11 Zähnen/Zoll und ihr ultradünnes Blatt von 0,86 mm garantieren gratfreie Schnitte.

Eigenschaften:
Die FatMax-Säge 2-17-206 ist mit einer speziellen Verzahnung von 11 Zähnen pro Zoll ausgestattet, die für den Zuschnitt von Rohren aus PVC, ABS und Hartkunststoff geschliffen ist. Die HardPoint-2X-Behandlung verstärkt die Härte der Zähne durch Induktionshärtung, was das Eindringen in die Materialien verbessert und die Standzeit der Schneide verlängert.
Das Stahlblatt weist eine Dicke von 0,86 mm auf. Diese Feinheit verringert das Risiko des Ausbeulens und verbessert die Präzision des Schnittverlaufs. Eine Lackschicht schützt das Blatt vor Korrosion.
Der Zweikomponentengriff integriert eine Fingerauflage, um das Ansetzen der Schnitte zu erleichtern. Er ist mit dem Blatt verschraubt und ultraschallverschweißt, was eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleistet. Die Konstruktion ist sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder geeignet. Vier Anreißwinkel stehen zur Verfügung: 45° und 90° über den Griff, 30° und 60° über das Blatt.

Spezifikationen:
• Blattlänge: 300 mm
• Blattdicke: 0,86 mm
• Verzahnung: 11 Zähne/Zoll
• Gewicht: 350 g
• Griff: Zweikomponenten, verschraubt und ultraschallverschweißt
• Anreißwinkel: 45°, 90° (Griff) — 30°, 60° (Blatt)
• Blattmaterial: lackierter, korrosionsgeschützter Stahl
• Verwendung: Rechts- und Linkshänder
• Herkunft: Blatt hergestellt in Frankreich

Stärken

• Sauber: Die Verzahnung mit 11 Zähnen/Zoll erzeugt saubere Schnitte auf PVC, ABS und Hartkunststoff, ohne dass ein Entgraten erforderlich ist
• Präzise: Die Blattdicke von 0,86 mm begrenzt das Ausbeulen und verfeinert den Schnittverlauf
• Langlebig: Die HardPoint-2X-Behandlung durch Induktionshärtung verlängert die Lebensdauer der Verzahnung erheblich
• Vielseitig: Vier integrierte Anreißwinkel (30°, 45°, 60°, 90°) erleichtern das Anreißen ohne zusätzliches Werkzeug
• Sicher: Die Befestigung durch Verschraubung und Ultraschallschweißung zwischen Griff und Blatt verstärkt den Halt der Baugruppe

Anwendungen

Die PVC-Spezialsäge FatMax 2-17-206 erfüllt die Schneidanforderungen an Rohrleitungen und Kunststoffprofilen, wie sie bei Sanitärarbeiten, Sanitärinstallationen und im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik anzutreffen sind. Sie eignet sich für Arbeiten an PVC-Abflussrohren, PVC-Druckrohren, ABS-Verbindungsstücken und gängigen Hartkunststoffprofilen im Innenausbau.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)34x415x140 mm
Länge300 mm
Werkstoffstahl
Typhandsäge
Zähne11 mm
21,65 exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage