Handrad Elesa+Ganter GN 322-200-B18-A, Material/Verarbeitung: Edelstahl
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-200-B18-A
Rubix:353902
Hersteller:GN 322-200-B18-A
EAN:4045525181458





Produktdetails : GN322-200-B18-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 892 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
