GN527.1-50-M10-D Handrad mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Handräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 527.1-50-M10-D
Rubix:356601
Hersteller:GN 527.1-50-M10-D
EAN:4045525277113





Produktdetails : GN527.1-50-M10-D Handrad mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können. Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
