Handrad Elesa+Ganter GN 950.1-GG-200-B20-A, Material/Verarbeitung: Edelstahl
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-200-B20-A
Rubix:93348
Hersteller:GN 950.1-GG-200-B20-A
EAN:4045525411760





Produktdetails : GN950.1-GG-200-B20-A Handrad mit starker Nabe (A4)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2306 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
