K0257.10800802 Handrad, GR.1, Form:C, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff drehbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0257.10800802
Rubix:128360
EAN:4059245061853
K0257.10800802 NOVO.GRIP Handrad mit Zylindergriff drehbar

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0257.10800802 Handrad, GR.1, Form:C, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06263-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262.
Handrad mit Zylindergriff drehbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung112 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
13,60 exkl. MwSt.
/ Stück
16,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser