GN555-250-K24-D Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 555-250-K24-D
Rubix:92161
Hersteller:GN 555-250-K24-D
EAN:4045525293410





Produktdetails : GN555-250-K24-D Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1175 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen