DIN950-GG-500-V27-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant , Gusseisen

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-GG-500-V27-A
Rubix:93418
Hersteller:DIN 950-GG-500-V27-A
EAN:4045525410541
DIN950-GG-500-V27-A Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-GG-500-V27-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant , Gusseisen


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14900 g
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser500 mm
Zolltarifcode84879090
231,33 exkl. MwSt.
/ Stück
275,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

500 mm