K0258.108012 Handrad, Griff umlegbar, GR.1, Kunststoff
Handrad mit Zylindergriff umlegbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0258.108012
Rubix:327482
EAN:4059245062324



Dokumente
Produktdetails : K0258.108012 Handrad, Griff umlegbar, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 98 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen