DIN950-AL-250-V17-D Handrad mit drehbarem Griff, mit Vierkant, Aluminium

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-AL-250-V17-D
Rubix:315573
Hersteller:DIN 950-AL-250-V17-D
EAN:4045525401693
DIN950-AL-250-V17-D Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-AL-250-V17-D Handrad mit drehbarem Griff, mit Vierkant, Aluminium


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1630 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
64,02 exkl. MwSt.
/ Stück
76,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

250 mm