GN324-125-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Alu
Handräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 324-125-K12-A
Rubix:354110
Hersteller:GN 324-125-K12-A
EAN:4045525187887





Produktdetails : GN324-125-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Alu
Speichenhandräder GN 324 haben dieselben Größen und Abmessungen wie Handräder GN 322. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet. Die Kunststoffbeschichtung ist schwach strukturiert, so daß sich bearbeitete und gußrohe Flächen optisch nicht unterscheiden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
