GN522-100-B10-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-100-B10-R
Rubix:793703
Hersteller:522-100-B10-R



Produktdetails : GN522-100-B10-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
