GN950.1-GG-200-B20-D Handrad mit starker Nabe (D4)

Handrad mit großer Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-200-B20-D
Rubix:132050
Hersteller:GN 950.1-GG-200-B20-D
EAN:4045525411777
GN950.1-GG-200-B20-D Handrad mit starker Nabe (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN950.1-GG-200-B20-D Handrad mit starker Nabe (D4)


Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2515 g
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
63,18 exkl. MwSt.
/ Stück
75,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser