GN555-200-K20-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Speichenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 555-200-K20-A
Rubix:357119
Hersteller:GN 555-200-K20-A
EAN:4045525293304
GN555-200-K20-A Speichenhandrad (ohne Griff, mit Nut)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN555-200-K20-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht561 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
51,30 exkl. MwSt.
/ Stück
61,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser