Handrad Kipp K0162.4250X22, Material/Verarbeitung: Aluminium
2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0162.4250X22
Rubix:328133
EAN:4059245069675



Dokumente
Produktdetails : K0162.4250X22 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1456 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage