K0184.83214 Handrad ohne Griff, mit Passbohrung, Duroplast
Handrad mit Bohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0184.83214
Rubix:330936
EAN:4059245120390

Dokumente
Produktdetails : K0184.83214 Handrad ohne Griff, mit Passbohrung, Duroplast
Werkstoff: Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Handrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 303 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 83 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen