Handrad Elesa+Ganter GN 321.5-160-K14-D-ZI, Material/Verarbeitung: Aluminium
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.5-160-K14-D-ZI
Rubix:353873
Hersteller:GN 321.5-160-K14-D-ZI
EAN:4045525179592





Produktdetails : GN321.5-160-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1008 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
