GN323-125-K14-R Scheibenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-125-K14-R
Rubix:354001
Hersteller:GN 323-125-K14-R
EAN:4045525482982





Produktdetails : GN323-125-K14-R Scheibenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 401 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
