K0671.2160X16 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0671.2160X16
Rubix:327814
EAN:4059245066148



Dokumente
Produktdetails : K0671.2160X16 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1337 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879051 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
160 mm