GN924.7-125-K14-R-SR Sicherheits-Umleggriff-Speichenrad, Silber

Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 924.7-125-K14-R-SR
Rubix:794744
Hersteller:GN 924.7-125-K14-R-SR
EAN:4045525678279
GN924.7-125-K14-R-SR Sicherheits-Umleggriff-Speichenrad, silbern

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN924.7-125-K14-R-SR Sicherheits-Umleggriff-Speichenrad, Silber


Die Handräder GN 924.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf. Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht440 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
44,91 exkl. MwSt.
/ Stück
53,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser