Referenzen
SMC:PA3120-F03
Rubix:2211813
Hersteller:PA3120-F03
EAN:3618036274592

Dokumente
Produktdetails : PA3120-F03 Prozesspumpe
PA3000, Prozesspumpe, pneumatisch gesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1660 g |
|---|---|
| Nenndruck | 6 bar |
| Typ | pa3120-f03 prozess-pumpe |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Max. Drehzahl | 420 rpm |
| Serie | pa3000 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen