Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471.1-100-V12
Rubix:356146
Hersteller:GN 471.1-100-V12
EAN:4045525260894





Produktdetails : GN471.1-100-V12 Handkurbel, Zink-Druckguss
Handkurbeln, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
