GN670-100-B12-DOR Handkurbel Kunststoff, Nabenbuchse Stahl
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 670-100-B12-DOR
Rubix:359809
Hersteller:GN 670-100-B12-DOR
EAN:4045525350915





Produktdetails : GN670-100-B12-DOR Handkurbel Kunststoff, Nabenbuchse Stahl
Das Design der Handkurbeln GN 670 ist auf die ProduktfamilieErgostyle® abgestimmt. Die vorstehende Stahlbuchse ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle über Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
