DIN469-250-V22-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-250-V22-F
Rubix:136497
Hersteller:DIN 469-250-V22-F
EAN:4045525259218





Produktdetails : DIN469-250-V22-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1332 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 250 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
