K2076.24176 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant mit Querbohrung
HANDKURBEL ÄHNLICH INNENVIERKANT, FORM:A MIT UMLEGBAREM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2076.24176
Rubix:3745814
Hersteller:K2076.24176
EAN:4059245859085
Dokumente
Produktdetails : K2076.24176 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant mit Querbohrung
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage