K0266.1312 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung ohne Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0266.1312
Rubix:147159
EAN:4059245101016



Dokumente
Produktdetails : K0266.1312 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 388 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen