DIN468-63-V10-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-63-V10-D
Rubix:91785
Hersteller:GN.1123005
EAN:4045525256828





Produktdetails : DIN468-63-V10-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
