K2076.2110 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant ohne Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH INNENVIERKANT, FORM:A MIT UMLEGBAREM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2076.2110
Rubix:3745778
Hersteller:K2076.2110
EAN:4059245859016
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge100 mm

Dokumente

Produktdetails : K2076.2110 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant ohne Querbohrung


Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge100 mm
47,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge