GN471.3-160-K17 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Handkurbel mit Umleggriff und Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 471.3-160-K17
Rubix:578026
Hersteller:GN 471.3-160-K17
EAN:4045525171961




Produktdetails : GN471.3-160-K17 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Die Formgebung der Umleggriff-Handkurbeln GN 472.3 genügt höchsten Ansprüchen an modernes Design. Im übrigen werden sie eingesetzt, wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen darf. Bei diesen Handkurbeln verschwindet der Griff im Kurbelkörper. In Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muß er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, daß der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
