K0685.208X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Handkurbel gerade ähnlich DIN 469, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0685.208X12
Rubix:329589
EAN:4059245100811



Dokumente
Produktdetails : K0685.208X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GERADE
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage