853829 Handhebelzug G-Hand Plus Tragkraft (kg) 1500

Handhebelzug G-Hand Plus

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853829
Rubix:2399043
EAN:3660338098161
853829 Handhebelzug G-Hand Plus Tragkraft (kg) 1500

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast1500 kg
Handkraft (max.)22 kg
Hubhöhe1,5 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853829 Handhebelzug G-Hand Plus Tragkraft (kg) 1500


• Norm: EN 13157 • Die Hebelzüge wurden entwickelt zum Heben und Ziehen von Lasten, durch die eine leichtgängige Kettenfreischaltung ermöglicht wird
• Gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
• Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen
• Verzinkte Rundstahlkette entspricht allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
• Einfache Bedienung durch kurzen, ergonomischen Hebel mit rutschhemmendem Gummigriff
• Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen
• Sehr anwendungsfreundlich: Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel
• Ist zusätzlich nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet (nicht für Personentransport!)
• Versehentliches Freischalten der Last ist durch die Konstruktion ausgeschlossen
• Geschlossene Lastkettenführung verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen
• Erhöhter Korrosionsschutz: Kettenführung, Kettenstreifer und Teile der Bremse sind verzinkt und gelbchromatiert, das gewährleistet zusätzlichen Korrosionsschutz
• Max. Traglast: 1.500 kg
• Anzahl Kettenstränge: 1
• Kettenabmessung dxt: 8x24 T mm
• Kürzester Hakenabstand: 420 mm
• Handhebellänge: 410 mm
• Hubkraft bei Nennlast: 22 daN
• Gewicht bei Normalhub: 11,0 kg
• Spannkraft STF: 1.500 daN
• Handkraft SHF: 22 daN

Anwendungen

Ideal zum Ziehen, Heben, Positionieren und Justieren, perfekt geeignet für industrielle Bauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1500 kg
Handkraft (max.)22 kg
Hubhöhe1,5 m
Gewicht11 kg
261,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Handkraft (max.)