3310007325 Alu-Hebelzug PAH 1600 1600 kg, 1,5 m Hub, 1-s

Aluminium-Hebelzug PAH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planeta:G10463
Rubix:2932333
3310007325 Alu-Hebelzug PAH 1600 1600 kg, 1,5 m Hub, 1-s

Produktdetails : 3310007325 Alu-Hebelzug PAH 1600 1600 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Der PLANETA Aluminium Hebelzug PAH ist dank seiner kleinen und leichten Bauweise ein unverzichtbares Werkzeug in Industrie und Service. Ein geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzung. Ausgestattet mit zwei robustenHakensicherungen erfüllt der PAH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten. Das neue robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann. Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand. Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Standardhub ist 1,5 m.
PLANETA Aluminium-Hebelzug PAH 1600 mit einer Tragkraft von 1600 kg

Stärken

• Tragfähigkeit: 1600 kg
• Geschlossenes Aluminium-Druckgehäuse
• Drehbare Last- und Traghaken
• Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position
• Standardmäßig mit 1,5 m Lastkette
• Ober- und Unterhaken sind mit Sicherheitsklappen ausgerüstet
• Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
• Robustes Kettenendstück

Technische Informationen


Attribute
551,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
655,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage