861439 Maschinengewindebohrer M3
Handgewindebohrer, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861439
Rubix:3248959
EAN:3660338162435




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 861439 Maschinengewindebohrer M3
Gewindebohrer, metrisch, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Gewindebohrer, metrisch.
Durchgangsloch-Gewindebohrer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,7 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen