832120 Maschinengewindebohrer DL M5 HSS DIN 371

Handgewindebohrer für die rechte Hand, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:832120
Rubix:3049064
EAN:3660338050350
832120 Maschinengewindebohrer DL M5 HSS DIN 371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Gewinde0,8 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 832120 Maschinengewindebohrer DL M5 HSS DIN 371


Maschinengewindebohrer HSSE, metrisch, grob, helle Spiralspitze
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Gewinde0,8 mm
Material des Körpershss
Beschichtungkein
Toleranz6h
Gewindeschneidenmetrisch
Gesamtlänge70 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Antriebsvierkant4,9 mm
DIN-Normdin 371
Nutzlänge14 mm
22,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen