9769841231 Hammerbohrer SDS-Plus MX4 12x310mm 4-Schneiden
Hammerbohrer SDS-Plus MX4 12x310mm 4-Schneiden
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932352034
Rubix:3655803
EAN:4002395366910


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 310 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 260 mm |
Produktdetails : 9769841231 Hammerbohrer SDS-Plus MX4 12x310mm 4-Schneiden
SDS-plus-Hammerbohrer MX4™
Ausführung: Aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei Ø 5–10 mm und geschlitzter Hartmetallkopf bei Ø 12–30 mm. SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk.
Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Ausführung: Aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei Ø 5–10 mm und geschlitzter Hartmetallkopf bei Ø 12–30 mm. SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk.
Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 310 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 260 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std