Halterohr /-stange Elesa+Ganter GN 480.1-D10-100-NI-OS, Werkstoff: Edelstahl AISI 304 (geschliffen)
Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-D10-100-NI-OS
Rubix:643792
Hersteller:GN 480.1-D10-100-NI-OS
EAN:4045525643338





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (geschliffen) |
|---|---|
| Ausführung | gn 480.1 – os (ohne skala) |
Produktdetails : GN480.1-D10-100-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (geschliffen) |
| Ausführung | gn 480.1 – os (ohne skala) |
| Form | os |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl aisi 304 (geschliffen)
Ausführung
gn 480.1 – os (ohne skala)