Haltemagnet Elesa+Ganter GN 51.3-ND-43-SW, Werkstoff: Stahl (verzinkt), NdFeB
Haltemagnet mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.3-ND-43-SW
Rubix:2764685
Hersteller:GN 51.3-ND-43-SW
EAN:4045525664128



Produktdetails : GN51.3-ND-43-M4-SW Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (verzinkt), ndfeb |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
